Cheie inelară cu două capete cu profil UD drept 24 x 26 mm

Cod articol: 6055490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6055490
EAN / GTIN 4010886605547
Număr producător 6055490
L-Număr L60160 4269

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085
Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • Design: Formă dreaptă, design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lățimea totală [mm]: 38 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 38 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 24x26
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 24
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 26
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături