KH 18 LTX BL 28 Q Ciocan rotopercutor cu acumulator

Cod articol: 601715840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Formă portsculă: SDS-Plus
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
Formă portsculă SDS-Plus
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 601715840
EAN / GTIN 4061792218611
Număr producător 601715840
L-Număr L01750 640
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan cu acumulator extrem de ușor și manevrabil, cu interfață de extracție integrată
  • Performanță maximă de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
  • Găurire fără praf cu unitatea compactă de extracție a prafului ISA 28 (accesoriu)
  • Cu ajutorul ciocanului combinat cu 3 funcții: Perforare cu ciocanul, găurire și dăltuire
  • Metabo VibraTech (MVT): muncă prietenoasă cu sănătatea, cu oboseală redusă, chiar și în utilizare continuă
  • Metabo Quick: schimbare rapidă și fără scule a mandrină de găurit pentru lucrul cu burghie SDS-plus și cilindrice
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru lucrul cu viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Reducerea opțională a vitezei și a energiei de impact pentru lucrul în materiale mai moi
  • Demaraj electronic soft pentru găurire precisă
  • Două siguranță atunci când burghiul se blochează: Fără recul datorită decuplajului mecanic plus deconectarea rapidă ca un fulger controlată de senzori
  • Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină pentru scule cu capăt de inserție SDS-plus, mandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru scule cu tijă cilindrică, mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime de găurire, metaBOX 165 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 28 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 82 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 30 mm
  • Greutate fără acumulator: 3.4 kg
  • Ciocan de găurit beton: 18.2 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1000 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 3 J
  • Max. număr de lovituri: 4470 /min
  • Șlefuire: 13.4 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
  • Suport de scule: SDS-plus

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături