DKG 80/16 Capsatoare / cuie pneumatice

Cod articol: 601564500
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
Tip produs Suport cuie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601564500
EAN / GTIN 4007430245953
Număr producător 601564500
L-Număr L01750 30

Descriere

Descriere:

  • Pentru prelucrarea capselelor
  • Pentru fixarea foliilor, țesăturilor, izo-materialelor
  • Mâner prietenos și ușor pentru a lucra ușor chiar și în locuri greu accesibile
  • Carcasă compozită ergonomică: izolată la rece, antiderapantă și cu vibrații reduse pentru o muncă confortabilă
  • Mâner cauciucat pentru o muncă ergonomică și cu oboseală redusă

    Conţinut
  • Cuplaj cu barbe de 1/4″EURO, cu barbe ARO/Orion 1/4″, cu barbe ISO 1/4″, sticlă de ulei, ochelari de protecție, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 5 - 7 bar
  • Greutate: 0.78 kg
  • Lungimea capsei: 4 - 16 mm
  • Tipul de capsă: 80
  • Necesarul de aer pe lovitură: 0.34 l