PENTA 24N486C040 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Cod articol: 6004936
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6004936
EAN / GTIN 7291075346923
Număr producător 6004936
L-Număr L24080 82

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.86 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.25 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev