PENTA 34R200C15D IC908 Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații dificile și generale

Cod articol: 6003589
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6003589
EAN / GTIN 7291075259117
Număr producător 6003589
L-Număr L24080 117

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații dificile și generale

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 18 mm