GFR 3 - 4D IC328 Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Cod articol: 6002595
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002595
EAN / GTIN 7291075055580
Număr producător 6002595
L-Număr L23930 379

Descriere

Descriere:

Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev