Instrument plug-in inelar SW.9 mm Shim. 9x12 mm

Cod articol: 58620009
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
Tip produs Cap de cheie inelară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58620009
EAN / GTIN 4018754141319
Număr producător 58620009
L-Număr L60010 4247

Descriere

Descriere:

  • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 44 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 9 mm
  • Lățime mm (b): 14 mm