Adaptor de tijă 9x12 mm

Cod articol: 58290012
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
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58290012
EAN / GTIN 4018754178551
Număr producător 58290012
L-Număr L60010 3596

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizarea sculelor push-in cu un ghidaj de coadă de coadă care poate fi introdus lateral în chei de cuplu cu soclu pătrat de 9 x 12
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • Acționare pătrată externă (mm): 9,5x23,5 mm
  • Exteriorul transmisiei pătrate (mm): 9x12 mm
  • Înălțime mm (h): 9,5 mm
  • Lungime [mm): 40 mm
  • S: 24 mm
  • Mărimea de acționare hexagonală [pătrat exterior: 9x12 mm
  • Greutate: 51 g
  • Lățime mm (b): 23,5 mm