Unealtă de inserție pentru maul SW.55 mm c.f. 24,5x28 mm

Cod articol: 58218055
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58218055
EAN / GTIN 4018754109548
Număr producător 58218055
L-Număr L60010 84

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu montare pentru uneltele atașabile
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 19 mm
  • S: 95 mm
  • Mărimea de acționare hexagonală [pătrat exterior: 24,5x28 mm
  • Greutate: 1150 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 55 mm
  • Lățime mm (b): 114 mm