Unealtă de montaj pentru maul SW.36 mm c.f. 24,5x28 mm

Cod articol: 58218036
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58218036
EAN / GTIN 4018754109500
Număr producător 58218036
L-Număr L60010 897

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu montare pentru uneltele atașabile
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 15 mm
  • S: 95 mm
  • Mărimea de acționare hexagonală [pătrat exterior: 24,5x28 mm
  • Greutate: 620 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 36 mm
  • Lățime mm (b): 74 mm