{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de alamă | |
Utilizare tipică | Curăţare, debavurare | |
⌀ periei D1 | 19 mm | |
Lăţimea periei | 2 mm | |
Grosimea perilor | 0,1 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 5 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574934 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359347799 | |
Număr producător | 410522 |