{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
Turaţie maximă | 10.500 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Număr producător | 574765 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie pentru suprafeţe cu recipient din plastic Sârmă din INOX 0,30 mm, ⌀ periei D1: 50mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | 20 mm |
Grosimea perilor | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ periei D1 | 50 mm | 50 mm |
Turaţie maximă | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Tip produs | Perie tip pensulă | Perie tip pensulă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |