{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 75 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 15 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 18 | |
Turaţie maximă | 25.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574405 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359010839 | |
Număr producător | 417398 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă înnodată din INOX 0,50 mm, Tip: 75X10
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
7,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | 12 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 15 mm | 15 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,5 mm | 0,5 mm |
Turaţie maximă | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | răsucit spre stânga |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |