Perie în formă de oală Sârmă de oţel 0,50 mm, ⌀ periei D1×filet M: 125XM14mm

Cod articol: 572103 125XM14
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 125 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 + 15 mm
Inel de reazem de siguranţă da
Turaţie maximă 6.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572103 125XM14
EAN / GTIN 4067263906964
Număr producător 572103 125XM14

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.
Cu inel de reazem de siguranţă, după îndepărtare este disponibilă o altă înălţime.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.