{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ discurilor | 115 mm | |
Grad de duritate | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | plat | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Înălţime lamele | 20 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Metale neferoase | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc de lustruire în evantai |
Cod articol | 566977 115 | |
EAN / GTIN | 4045197722409 | |
Număr producător | 566977 115 |