S845 SNMU 1806ANR-RM IC810 Plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere elicoidale în design drept

Cod articol: 5668862
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668862
EAN / GTIN 7291075360745
Număr producător 5668862
L-Număr L23910 506

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere elicoidale în design drept

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 3.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături