SCMT 09T308-19 IC50M Plăcuțe pozitive pătrate, cu 7° pentru degroșare la viteze de avans medii și mari

Cod articol: 5667601
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5667601
EAN / GTIN 7291075066050
Număr producător 5667601
L-Număr L23950 337

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive pătrate, cu 7° pentru degroșare la viteze de avans medii și mari

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 19
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev