Disc de şlefuit în evantai POLIFAN-STRONG (ZA) pentru oţel, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol: 566322 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,05 € / buc.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566322 40
EAN / GTIN 4007220777886
Număr producător 4007220777886

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai pentru prelucrări solicitante.
Formă constructivă patentată cu densitate mare a stratului, ceea ce asigură o rată mare de îndepărtare şi durabilitate ridicată.