MM EB1.00A86-4T15 IC908 Freze interschimbabile cu vârf cu bilă din carbură solidă

Cod articol: 5622635
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622635
EAN / GTIN 7291075149326
Număr producător 5622635
L-Număr L24060 985

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,94″
  • Caracteristici de interfață T15
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,86″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 2,143″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.94″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Raza la colt (RE): 0.001″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.86″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 30 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1.45″
  • Lungime totala (OAL): 2.143″

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături