H690 WNMU 0705PNN-MM IC330 Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

Cod articol: 5607699
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607699
EAN / GTIN 7291075352269
Număr producător 5607699
L-Număr L23910 240

Descriere

Descriere:

Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie de 90°

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături