Cutie de scule, 530 x 200 x 200 mm

Cod articol: 56070106
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56070106
EAN / GTIN 4022668701064
Număr producător 56070106
L-Număr L60010 7594

Descriere

Descriere:

  • Tablă de oţel
  • Pictată în albastru

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 230 mm
  • Lungime [mm): 575 mm
  • Greutate: 4500 g
  • Greutate kg: 4.500 kg
  • Lățime mm (b): 205 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături