Carotă de găurit HSS bi-metalic pentru lucrări grele, 48 mm

Cod articol: 56061048
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56061048
EAN / GTIN 4022668610489
Număr producător 56061048
L-Număr L60010 7241

Descriere

Descriere:

  • Pas constant al dinților cu 6 dinți / inch
  • Adâncime mare de tăiere de 41 mm
  • Ideal pentru tăierea materialelor subțiri
  • Performanță excelentă de tăiere în foi de fier, cupru și metale neferoase / aluminiu și fontă
  • Performanță bună de tăiere în lemn dur și moale, materiale plastice, panouri RIGips®și alte materiale de construcție
  • Creează tăieturi fine, netede
  • Tendința foarte scăzută de a fi prins în suprafețe neregulate sau foi

Caracteristică:

  • Dinți per inch: 6
  • Diametru (mm): 48 mm
  • Greutate: 115 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături