Multitool stripper de cablu

Cod articol: 56050021
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56050021
EAN / GTIN 4022668500216
Număr producător 56050021
L-Număr L60010 8053

Descriere

Descriere:

  • Tăiere sigură rotundă și longitudinală, precum și dezizolare la nivel chiar și în cazul celor grele
  • Locuri accesibile în zonele de tavan și perete, cutii de joncțiune, cutii de distribuție, dulapuri de control etc
  • Fără setarea adâncimii de tăiere: Instrumentul este pentru lucrul la NYM
  • Linii de ex. 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm² optimizate
  • Fabricat din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă - robust, cu formă ergonomică, se potrivește bine în mână
  • Oțel de cuțit de înaltă calitate de la Solingen și, prin urmare, lame durabile

Caracteristică:

  • Diametru max. (mm): 13 mm
  • Diametru min. (mm): 8 mm
  • Greutate: 100 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături