SCMT 120408-F3M IC806 Plăcuţe pătrate de strunjire cu unghi de degajare de 7° pentru finisarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 5568830
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568830
EAN / GTIN 7291075351491
Număr producător 5568830
L-Număr L23950 1728

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate de strunjire cu unghi de degajare de 7° pentru finisarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.32 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.18 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev