SNMG 120412-F3P IC8150 Plăcuţe de strunjire pătrată cu două fețe pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 5566831
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5566831
EAN / GTIN 7291075319064
Număr producător 5566831
L-Număr L23950 1520

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire pătrată cu două fețe pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.9 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev