VNMG 12T304-NF IC9250 Plăcuţe rombice de 35°, negative, cu două fețe, pentru prefinisare și finisare.

Cod articol: 5507273
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507273
EAN / GTIN 7291075079258
Număr producător 5507273
L-Număr L23950 2524

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 35°, negative, cu două fețe, pentru prefinisare și finisare.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NF
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.55 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.24 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.7 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev