DCET 11T3005L-WF IC907 Plăcuţe rombice, pozitivă de 55° cu ștergător pentru finisare la viteze mari de avans

Cod articol: 5506376
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506376
EAN / GTIN 7291075200355
Număr producător 5506376
L-Număr L23950 2602

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitivă de 55° cu ștergător pentru finisare la viteze mari de avans

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: WF
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.01 mm/rev