Dispozitiv de măsurat pentru găuri cu 2 puncte cu micrometru, 60-100 mm, 0,001 mm

Cod articol: 511-823-20
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511-823-20
EAN / GTIN 4946368855349
Număr producător 511-823-20
L-Număr L40010 13923

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre interioare cu șuruburi micrometrice permit efectuarea de măsurători fără a schimba inserțiile de măsurare. Indicatoarele oferă următoarele avantaje: O cursă lungă a pistonului asigură o precizie maximă. Punctele de contact realizate din metal dur (>18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură. Un mâner mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Domeniu larg de măsurare cu sub-anvile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 60 - 100
Gradație: 0,001 mm
Repetabilitate: 0,5 µm
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv capacul de plastic pentru comparatoare.