Calibru digital ABS AOS, fețe de măsurare cu carbură AD/ID, inch/metric, 0-8″, tijă de măsurare a adâncimii, rolă de acționare

Cod articol: 500-163-30
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
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500-163-30
EAN / GTIN 4946368667812
Număr producător 500-163-30
L-Număr L40010 10799

Descriere

Descriere:

Aceste şublere Digimatic au fălci cu vârf din carbură ce permit efectuarea de măsurători fiabile și au următoarele avantaje: datorită adoptării encoderului ABS cu inducție electromagnetică, acest şubler poate fi utilizat fără a fi preocupat de contaminarea suprafeței scalei în timpul măsurătorilor. Semnalul de detecție nu este afectat de murdăria (apă, ulei etc.) de pe suprafața scalei. Cursorul asigură o funcționare lină, stabilă și confortabilă. Înălțimea caracterelor: 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat) Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită nicio setare lapornire și, de asemenea, nu are nicio limită a vitezei de răspuns. Durată de viață extraordinară a bateriei

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 8
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,001″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare