Jachetă Shell de înaltă vizibilitate 6XL

Cod articol: 4987198733896XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 6XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4987198733896XL
EAN / GTIN 7330509531310
Număr producător 4987198733896XL
L-Număr L00980 188

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai, Capătul mânecii cu încheietură interioară

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu buzunar pentru telefon, Buzunar interior din plasă
Buzunar pentru documente în față
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate

Reflex
Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu fermoar din plastic cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Foaie de căptușeală
Foaie de plasă periat

Descriere:

  • O jachetă softshell, căptușită cu plasă, rezistentă la vânt și apă, cu cusături lipite
  • Perfectă pentru toamnă și primăvară, sau la temperaturi mai scăzute cu un strat suplimentar de fleece pe dedesubt
  • Cu glugă detașabilă și reglabilă, spate extins și buzunar mecanic pentru cardul de identitate pentru a simplifica intrarea și ieșirea de pe șantier
  • Jacheta shell este certificată conform EN ISO 20471, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături