Jachetă pentru femei High Vis Microfleece roșu XXL

Cod articol: 496610105500XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496610105500XXL
EAN / GTIN 7330509811528
Număr producător 496610105500XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Guler înalt cu fermoar
Imprimare - Blåkläder, Imprimeu - BLÅKLÄDER îmbrăcăminte de lucru din 1959

Funcționalitate
Croială pentru femei

Finisaj
Buclă cu bandă elastică
Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică

Reflex
Filă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, benzi reflectorizante elastice cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Cerniera robustă din plastic cu un singur sens, clapetă interioară pentru vânt

Descriere:

  • O jachetă ușoară și confortabilă confecționată din fleece anti-pilling
  • Ideal ca îmbrăcăminte exterioară mai ușoară sau ca al doilea strat
  • Jacheta are guler înalt, fermoar unidirecțional și elemente reflectorizante elastice largi pe trunchi, brațe și umeri pentru o vizibilitate sporită
  • Certificată conform EN ISO 20471, XS-M Clasa 2, L-> Clasa 3

Standard:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături