{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 1 HR | |
Afişaj | Ceas comparator analog | |
Procedeu de verificare | Rockwell | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Scale Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Operare | Motorizat | |
Forţă de încercare cu sarcină principală | 60, 100, 150 kg | |
Forţă de încercare cu sarcină iniţială | 10 kg | |
Lăţime maximă de probă | 150 mm | |
Înălţime maximă de probă | 260 mm | |
Alimentare cu energie electrică | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Lungime | 555 mm | |
Lăţime | 270 mm | |
Înălţime | 765 mm | |
Greutate | 104 kg | |
Tip produs | Durometru |
Cod articol | 495071 200ACL | |
EAN / GTIN | 2050001957245 |