Palpator cu bilă de rubin Lungime 10/11 mm, ⌀ bilei D: 0,3mm

Cod articol: 494220 0,3
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 10 mm
lungime lucru efectivă 2 mm
⌀ bilei D 0,3 mm
⌀ S al cozii 0,2 mm
Racord filetat M2
Material vârf Rubin
Material coadă Carbură
Greutate 0,3 g
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494220 0,3
EAN / GTIN 2050000973604

Descriere

Execuţie:

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.