WT SS BLU XL mânecă scurtă Shirt

Cod articol: 4932493016
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
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932493016
EAN / GTIN 4058546478872
Număr producător 4932493016

Descriere

Descriere:

  • Tesătură durabilă, 200 g/m², rezistentă la rupere și abraziune, perfectă pentru utilizarea pe șantierul de construcții
  • Mesaj durabil și respirabil de bumbac (60%) și poliester (40%)
  • Bucsac la piept pentru pixuri, dopuri de urechi sau alte obiecte
  • Factor de protecție UV UPF 50+ în conformitate cu EN 13758-1

Caracteristică:

  • Culoare: albastru
  • dimensiune: MĂRIMEA XL
  • Continut: 1
  • material: 60 % bumbac / 40 % poliester.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături