Bac de presare J12-ACz25, lățimea nominală ACz25 pentru unealta de presare de 12 V

Cod articol: 4932459391
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
Tip produs Bacuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932459391
EAN / GTIN 4058546010522
Număr producător 4932459391
L-Număr L00800 1101

Descriere

Descriere:

  • Fălcile de presare M12 și M18 FORCE LOGIC sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate din industrie
  • Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un singur deget, aceste fălci, atunci când sunt utilizate cu uneltele de presare M12 și M18 FORCE LOGIC, oferă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm
  • Fălcile de presare asigură conexiuni de presare de înaltă calitate la toate mărcile de fitinguri obișnuite..

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Jaw J12 - ACz 25 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături