Nivelă cu bulă de aer Slim 180 cm

Cod articol: 4932459095
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932459095
EAN / GTIN 4002395282487
Număr producător 4932459095
L-Număr L00800 2058

Descriere

Descriere:

  • 2 flacoane acrilice robuste, rezistente la șocuri și UV
  • Suprafețe de măsurare frezate cu precizie (până la 120 cm) pentru o aliniere precisă
  • Capace de capăt din cauciuc care absorb șocurile
  • Butoane de alunecare pentru o aplicare ușoară pe suprafețe netede
  • Opțiune de suspendare de lungă durată pentru o depozitare ușoară
  • Precizie certificată de VPA
  • Precizia de măsurare este de 0,029° (0,5 mm/m)

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Slim Box Level 180 cm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături