Bandă de şlefuit 100x560 G240-3pc

Cod articol: 4932312104
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932312104
EAN / GTIN 4002395300464
Număr producător 4932312104
L-Număr L00800 1563

Descriere

Descriere:

  • Benzi abrazive pentru lemn, metal, vopsea, lac și tencuială
  • Tipul de granulație: oxid de aluminiu de înaltă calitate, semi-deschis
  • Legătură de rășină sintetică pe un material de suport special

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 3
  • Dimensiunea hârtiei [mm]: 100 x 560
  • Varianta de produs: 100 x 560 GR 240 - 3 buc
  • Utilizare pentru dimensiuni hârtie: 100 x 560 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături