Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție din oțel pentru cărucior de masă, sudată. Cu 3 tăvi din tablă de oțel. Suporturile din oțel tubular și tăvile din tablă de oțel sunt asamblate cu șuruburi. Tăvi etanșe la ulei, cu marginea de 40 mm înălțime. Acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Mâner orizontal de împingere. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 200 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimi rafturi (mm): 207, 519, 829
Lungime totală (mm): 986
Lățimea totală (mm): 500
Înălțime totală (mm): 1065
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3