Pânză de ferăstrău 100/4.2MM (5 bucăţi)

Cod articol: 49005460
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49005460
EAN / GTIN 045242160273
Număr producător 49005460
L-Număr L01490 66

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău special dezvoltate pentru utilizarea cu ferăstrăul alternativ compact fără fir HACKZALL® de 12 V
  • Dinți bi-metalici pentru o durată de viață lungă și o stabilitate ridicată
  • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide
  • Pânza extra-subțire pentru o viteză de tăiere mai mare și un timp de lucru cu 35% mai mare la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Răsuitor de 75 mm: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici și mortar
  • Răsuitor de 125 mm lățime: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici, silicon și tapet și pentru îndepărtarea ruginei
  • Lama pentru rosturi: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a rosturilor de la 4 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 6 - 40
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: 100 x 6 Tpi - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 40

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături