Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Costuri cuforate
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare interioare, unul din plasă
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece, Buzunar interior pentru iPad
Foaie de căptușeală
Foaie din plasă, Căptușeală matlasată
Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Panou din plasă la omoplat
Taietură pentru femei, Mâneci pre-curbate
Finisaj
Brățară interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil
Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții
Descriere:
- Jacheta de iarnă călduroasă de înaltă vizibilitate, adaptată pentru femei
- Jacheta are o căptușeală matlasată și un material rezistent, rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături cu bandă adezivă, precum și pete de culoare închisă acolo unde haina este cel mai expusă la murdărie
- Pentru o mai mare libertate de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții, brațe pre-curbate și spate lung
- Reflectoare de 50 mm lățime pentru o vizibilitate sporită
- Certificată conform EN 342, EN 343, EN ISO 20471, clasa 2
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN 342 together with 7885