GD-DH 0.500-99-20D-06 Gundrills care transportă Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere pentru despicarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4851607
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4851607
EAN / GTIN 7291075400885
Număr producător 4851607
L-Număr L24020 340

Descriere

Descriere:

Gundrills care transportă plăcuţe cu 2 muchii de tăiere pentru debitarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Echivalent zecimal: 0.5″
  • Lungime funcţională (LF): 11.457″
  • Lungimea ansamblului: 20xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LOGT 06
  • Lungimea cozii (LS): 2.03″
  • Lungime utilă (LU): 10.31″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături