DDD-EF 21.81-21.99-FT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi pentru plăcuțe Trigon

Cod articol: 4824571
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4824571
EAN / GTIN 7291075354829
Număr producător 4824571
L-Număr L24020 203

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi pentru plăcuțe Trigon

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19.5 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I2
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21.81 mm
  • Lungime totală (OAL): 66.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături