Execuţie:
Din material ceramic foarte pur de oxid de zirconiu (ZrO
2) fabricat în proces de sinterizare.
- Duritate: Cu aprox. 1350 HV aproape de două ori mai dur decât oţelul.
- Rezistenţă la rupere: Ajunge la cca 70 % din rezistenţa la încovoiere a oţelului. Rezistent la şocuri şi la lovituri.
- Rezistenţă la uzură: În comparaţie cu oţelul, de cca 10 ori mai durabil. Fără formare de bavuri. Fără deformare plastică. Zgârieturile şi micile defecte nu au astfel nicio influenţă asupra rezultatului de măsurare. Suprafaţa rămâne mai mult timp alunecoasă decât în cazul oţelului.
- Manevrare / îngrijire: Extrem de rezistent la leşii, acizi, ulei, apă de şlefuit. Comparativ cu oţelul, nu este necesară degresarea intensivă înainte de utilizare şi ungerea după folosire. Greutatea mică este un avantaj în cazul dimensiunilor mari.
- Comportare la temperatură: Coeficient de dilatare (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similar oţelului. Conductivitate termică scăzută.
- Antimagnetic: Nemagnetizabil.
- Culisabilitate: Datorită structurii omogene, foarte etanşe a îmbinării se obţine o capacitate maximă de adeziune, chiar şi pe oţel, şi o culisare uşoară. Lipirea la rece nu este posibilă.
- Certificat de verificare: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută individual cu cod de identificare. Abaterea reală de la dimensiunea nominală este înregistrată în certificat. Valoarea reală absolută este astfel cunoscută. Inclusiv certificat de etalonare al producătorului, conform standardelor naţionale.
Aplicaţie:
Clasa de toleranţă 0 ca etalon primar pentru controlul calelor plan-paralele sau pentru controlul cotelor aparatelor de înaltă precizie.
Conţinut:
Câte 1 buc. cu dimensiunea: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Increment 0,001: 9 buc. 1,001 − 1,009 mm
Increment 0,01: 49 buc. 1,01 − 1,49 mm
Increment 0,5: 19 buc. 0,5 − 9,5 mm