Clește reglabil cromat 412 mm

Cod articol: 481.40
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481.40
EAN / GTIN 3148511788189
Număr producător 481.40
L-Număr L60130 2466

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Fălci drepte, zimțate
  • Fălci canelate
  • Reglabil în 11 direcții prin intermediul unui buton practic
  • Deschidere: 105 mm
  • Cromat, cu aAcoperire din PVC.

Caracteristică:

  • B [mm]: 56
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 102
  • L [mm]: 412
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 1.10