Cheie inelară cu clichet Gelenk 9/16″

Cod articol: 467F.9/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467F.9/16
EAN / GTIN 3148519348071
Număr producător 467F.9/16
L-Număr L60130 8444

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară cu clichet cu cap pivotant: pentru operarea piulițelor greu accesibile
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi schimbat prin răsturnarea cheii
  • Unghi de rotație 5°
  • 6° pentru lățimea pe plat 5/16″ și 3/8″
  • Capul inelar poate fi rotit la 180°
  • Capul de furcă este bizotat la 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 26,8
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,2
  • E3 [mm]: 20
  • L [mm]: 161
  • [g]: 110