Cheie inelară cu clichet 15 mm

Cod articol: 467BF.15
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467BF.15
EAN / GTIN 3662424065200
Număr producător 467BF.15
L-Număr L60130 10379

Descriere

Descriere:

  • 8 până la 19 mm
  • Design: cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,3
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 13,4
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 170
  • [kg]: 0,123

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături