Riglă de montare versiune lată 2000 mm

Cod articol: 460750 2000
(925,97 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 65,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 874
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 874
Precizia 0
Material Oţel profilat în I
Lungime 2.000 mm
Secţiune transversală lăţime 50 mm
Secţiune transversală înălţime 160 mm
Greutate 24 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Riglă de montare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 460750 2000
EAN / GTIN 4045197226723
Număr producător 460750 2000

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel profilat în I cu orificii pentru reducerea greutăţii. Cu suprafeţe de control rectificate fin. Suprafeţe laterale de asemenea rectificate. Parte centrală vopsită cu efect de lovitură de ciocan.
Versiunea lată, precizie 0.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare din fabrică.

Notă:

Aveţi în vedere că livrarea nu este gratuită. Livrare în cutie de lemn.