EMH MB80-40 ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Cod articol: 4550181
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550181
EAN / GTIN 7291075140453
Număr producător 4550181
L-Număr L23900 325

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): W40
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 83 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB80

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături