ST 25-MB32 ITS-BORE, sistem modular de scule cu suporți cu tijă dreaptă.

Cod articol: 4550132
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550132
EAN / GTIN 7291075139549
Număr producător 4550132
L-Număr L23900 209

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, sistem modular de scule cu suporți cu tijă dreaptă.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB32
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 25

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături