Descriere:
Sigur, flexibil și pentru înălțimi mari, cu un raport preț-performanță excelent.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Lățimea exterioară a scării de jos: 420 mm.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Fitinguri de ghidare de formă din profil de aluminiu extrudat.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 6,8 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1 m
Greutate 15,4 kg
Lungimea scării, retractată 3,54 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 12
Numărul de germeni 2 × 12
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.